text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret à centrer NC D. nominal 6 mm carbure monobloc TiAlN 90 degr.


Carbure monobloc. Avec queue cylindrique selon DIN 6535-HA. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail. Particulièrement approprié pour les aciers très durs, les aciers coulés, la fonte grise, les aciers antirouille et les métaux non ferreux

Numéro d'article 0X027859
Longueur totale (mm) 50
Diamètre nominal (mm) 6
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre nominal (mm) 6
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Avec queue cylindrique selon DIN 6535-HA. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail. Particulièrement approprié pour les aciers très durs, les aciers coulés, la fonte grise, les aciers antirouille et les métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X027859
EAN 4015448638810
UBB 500751786293
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000865813
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.