text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret à centrer NC D. nominal 12 mm HSS-Co 90 degr.


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 4B695700
Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre nominal (mm) 12
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B695700
EAN 4015448995647
UBB 500751600494
UNSPSC 23153301
N° Article du fabricant 2000860112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.