text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret à centrer DIN 333 forme R D. nominal 1,6 mm HSS coupe à droite


Numéro d'article 7G402120
Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 35.5
Diamètre d'arbre (mm) 4
Diamètre nominal (mm) 1.6
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G402120
EAN 4015448635987
UBB 500751689844
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000861950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.