text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Filière forme B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 3Z225402
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 25
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 36
Inclinaison du filetage (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 25
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 36
Inclinaison du filetage (mm) 4
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867743
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.