text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Palpeur d'angles 3D-optique D. de tige de serrage 20 mm


Optique et acoustique Pour la détermination exacte du point zéro de la pièce à usiner et des points centraux de perçage sur les fraiseuses, perceuses, centres d’usinage, etc.. Lors du contact de la bille de palpeur sur ressort avec la pièce à usiner dans les axes X et Y, le circuit électrique est fermé et l’affichage lumineux sur le pourtour s’allume. La version 3D dispose en plus d’une course de ressort de sécurité de 2 mm dans l’axe Z. La longueur de référence doit auparavant être mesurée dans un appareil de préréglage et prise en compte. ± 0,01 mm. Ø de la bille de palpeur 10 mm

Emballé par 1

La description

Optique et acoustique Pour la détermination exacte du point zéro de la pièce à usiner et des points centraux de perçage sur les fraiseuses, perceuses, centres d’usinage, etc.. Lors du contact de la bille de palpeur sur ressort avec la pièce à usiner dans les axes X et Y, le circuit électrique est fermé et l’affichage lumineux sur le pourtour s’allume. La version 3D dispose en plus d’une course de ressort de sécurité de 2 mm dans l’axe Z. La longueur de référence doit auparavant être mesurée dans un appareil de préréglage et prise en compte. ± 0,01 mm. Ø de la bille de palpeur 10 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B491555
EAN 4015448987833
UBB 500751528638
UNSPSC 39121506
N° Article du fabricant 2000851247
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.