text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 5H918328
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe Autre
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.