text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Filière forme B G 1/4 po. x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage du tuyau Whitworth G conforme à DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article number 8S794176
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Packed per 1

Specifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Tecwerk

Description

HSS. DIN EN 24231. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage du tuyau Whitworth G conforme à DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Article numbers

Article number 8S794176
EAN 4015448597735
UBB 500751879015
UNSPSC 27112805
Manufacturer article nr  2000867781
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.