text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Disques de coupe
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
Disques de coupe
2G938375
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
Consulter le stock dans votre CST
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
TECWERK Disque à tronçonner INOX D125x1,5 mm droit INOX perçage 22,23 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2G938375
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
45778
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
45778
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Diamètre de l'alésage
22.23
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G938375
EAN
4015448981220
UBB
500751480442
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
2000841244