text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Cliquet réversible à levier 1/2 po. 72 dents levier de commutation


Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 po). Avec poignée à 2 composants. Acier CV. Fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Chromé

Numéro d'article 2I690261
Longueur (m) 250
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Dimension de raccordement (mm) 45789
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 250
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec poignée Oui
Dimension de raccordement (mm) 45789
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Verrouillage de la douille Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Tecwerk

La description

Carré d’entraînement 12,5 mm (1/2 po). Avec poignée à 2 composants. Acier CV. Fonction de verrouillage des douilles à déclenchement par pression sur le bouton. Chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 2000821238
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.