text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Chaise d’atelier pivotante patin mousse intégrale noir 440-620 mm TECWER


Réglage de la hauteur du siège aisé par vérin pneumatique. Siège et dossier ergonomiques avec rembourrage en mousse structurée robuste résistant aux acides et alcalis légers, facilement lavable. Dossier extra haut de 520 mm avec soutien lombaire intégré à suspension pendulaire, avec réglage de l’inclinaison en continu et ajustage de la hauteur en 10 positions. Assise du siège avec support pelvien avec bord avant arrondi. Socle à cinq pieds en tube d’acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement avec patins en plastique anti-usure

Numéro d'article 3F390811
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Réglage de la hauteur du siège aisé par vérin pneumatique. Siège et dossier ergonomiques avec rembourrage en mousse structurée robuste résistant aux acides et alcalis légers, facilement lavable. Dossier extra haut de 520 mm avec soutien lombaire intégré à suspension pendulaire, avec réglage de l’inclinaison en continu et ajustage de la hauteur en 10 positions. Assise du siège avec support pelvien avec bord avant arrondi. Socle à cinq pieds en tube d’acier solide, se terminant à plat, anti-basculement et anti-trébuchement avec patins en plastique anti-usure

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F390811
EAN 4015448950257
UBB 500751211995
UNSPSC 56112102
N° Article du fabricant 2000425200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.