text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Boîte de rangement à ouverture frontale L500/450xl310xH140 mm PE jaune


En polyéthylène antichoc très résistant. Caisses polyvalentes solides et empilables. S’accrochent dans les systèmes d’étagères et aussi pour garnir des armoires à étagères. Bord d’empilage et de fond continu. Capacité de charge élevée. Résistance à la température de -50 °C à +80 °C. Généralement résistant aux acides et alcalins. Couleur jaune

Numéro d'article 1X988843
Marque Tecwerk
Emballé par 14
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

En polyéthylène antichoc très résistant. Caisses polyvalentes solides et empilables. S’accrochent dans les systèmes d’étagères et aussi pour garnir des armoires à étagères. Bord d’empilage et de fond continu. Capacité de charge élevée. Résistance à la température de -50 °C à +80 °C. Généralement résistant aux acides et alcalins. Couleur jaune

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X988843
EAN 4015448952220
UBB 500751229161
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 2000453811
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.