text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Établi série BK 650 l.2000xP700xH840 mm hêtre gris clair, RAL 7035 bleu gent.,RA


Offre complète. Plateau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés. Armoire à tiroirs extractibles à 90 %, capacité de charge : 100 kg. Thermolaqué. Boîtier gris clair, RAL 7035, façades de tiroirs bleu gentiane, RAL 5010. Dimensions intérieures : l 490 x P 560 mm. Poignées-baguettes intégrées avec trame de couleur. Fermeture centrale par serrure à cylindre. Capacité de charge 1 000 kg pour une charge répartie uniformément

Emballé par 1

La description

Offre complète. Plateau en hêtre massif, épaisseur 40 mm, avec placage des deux côtés. Armoire à tiroirs extractibles à 90 %, capacité de charge : 100 kg. Thermolaqué. Boîtier gris clair, RAL 7035, façades de tiroirs bleu gentiane, RAL 5010. Dimensions intérieures : l 490 x P 560 mm. Poignées-baguettes intégrées avec trame de couleur. Fermeture centrale par serrure à cylindre. Capacité de charge 1 000 kg pour une charge répartie uniformément

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z286504
EAN 4015448950530
UBB 500751213892
UNSPSC 56111902
N° Article du fabricant 2000425533
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.