Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
67020
67020.050.010
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête hexagonale à embase DIN ≈7500 Acier Electro zingué M5X10
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
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-DE
Numéros d'articles
Numéro d'article
67020.050.010
EAN
8715494293433
UBB
500574673546
UNSPSC
31161512