text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Vis métaux autoformeuses
51331
51331.030.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 M3X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
M3
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.64
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7500-1-NE Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
51331.030.016
EAN
8712423016484
UBB
500654322758
UNSPSC
31162400