text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M4X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.79
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 10
P 0.7
Clé 20

Normes

DIN ≈7500-1-PE

Numéros d'articles

Numéro d'article 67155.040.010
EAN 8715494298865
UBB 500574678180
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.