text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Cross recessed raised cheese head thread rolling screw DIN 7500 CE-Z Acero Cincado M3X10


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro M3
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La longitud nominal (L) es con tolerancia js15.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Afmetingen

d-D M3
dk 5.5
k 2.4
L (mm) 10
Nr. ranura 1
P 0.5

Normeringen

DIN 7500-1-CE Z

Artikelnummers

Artikelnummer 67151.030.010
EAN 8715492897701
UBB 950352819631
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.