Vis autoformeuses
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
Vis autoformeuses
67150
67150.040.012
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
TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme DIN 7500 CE-Z Acier Electro zingué grand conditionnement M4X12
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
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
M4
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La longueur nominale (L) avec tolérance js 15.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Dimensions
d-D
M4
dk
8
k
3.1
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
2
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7500-1-CE Z
Numéros d'articles
Numéro d'article
67150.040.012
EAN
8715492897459
UBB
950352217539
UNSPSC
31161512