text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Vis autoformeuse à tête fraisée à empreinte Torx® DIN ≈7500-1 Acier Electro zingué M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Torx®
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 6.08
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 30
P 1
Clé 30

Normes

DIN ≈7500-1-QE

Numéros d'articles

Numéro d'article 67080.060.030
EAN 8715494298711
UBB 500574676697
UNSPSC 31161512

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.