text.skipToContent text.skipToNavigation

Support d'amortisseur Cushyfloat Steel/rubber compound Electro zingué Medium 17/1609-55


Conçu à l'origine pour les moteurs marins, ce support compact et plat est facile à monter. Il permet le contrôle à trois directions de l'équipment suspendu avec déflexions statiques relativement importantes quand le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre une protection anti-chocs et anti-rebond, destinée à limiter les mouvements sous l'effet des chocs. Le couvercle métallique protège contre les projections d'huile et la finition protectrice protège de la corrosion. Résiste aux poussées d'hélice sur les applications marines. Existe en quatre dimensions en version standard, capables de résister, suivant la dureté de caoutchouc, à des charges allant de 32 à 3000 kg. Possibilité de fréquences propres ne dépassant pas 8 Hz. Nota bene: Lors de l'utilisation dans des applications marines impliquant des forces propulsives, la capacité de charge maximale est sensiblement réduite. Le rapport idéal rigidité latérale/verticale garantie l'isolation optimale. Particulièrement dans les embarcations légères de plaisance, Cushyfloat donne d'excellents résultats en réduisant les vibrations au minimum et permet de réduire significativement le bruit(bruit de structure). Ceci, combiné avec les composés de caoutchouc de haute technologie de Trelleborg Industrial AVS avec rigidité relativement faible garantit un bon isolement de la vitesse de ralenti jusqu'à la vitesse maximale du moteur et les bas coûts de cycle de vie! Les Régleurs en Hauteur HA et Série HAD Trelleborg peuvent être utilisés avec les supports CushyfloatTM.

Numéro d'article
Marque Trelleborg
Matière Steel/rubber compound
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 890
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium
Emballé par 1

Spécifications

Marque Trelleborg
Matière Steel/rubber compound
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 890
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium
Code Douanier

Dimensions

a 140
b 183
B 76
C 75
d1 16
d3 13
H 49
L1 20
L2 30
Max. charge de compression (N) 1372

La description

Conçu à l'origine pour les moteurs marins, ce support compact et plat est facile à monter. Il permet le contrôle à trois directions de l'équipment suspendu avec déflexions statiques relativement importantes quand le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression. La conception intègre une protection anti-chocs et anti-rebond, destinée à limiter les mouvements sous l'effet des chocs. Le couvercle métallique protège contre les projections d'huile et la finition protectrice protège de la corrosion. Résiste aux poussées d'hélice sur les applications marines. Existe en quatre dimensions en version standard, capables de résister, suivant la dureté de caoutchouc, à des charges allant de 32 à 3000 kg. Possibilité de fréquences propres ne dépassant pas 8 Hz. Nota bene: Lors de l'utilisation dans des applications marines impliquant des forces propulsives, la capacité de charge maximale est sensiblement réduite. Le rapport idéal rigidité latérale/verticale garantie l'isolation optimale. Particulièrement dans les embarcations légères de plaisance, Cushyfloat donne d'excellents résultats en réduisant les vibrations au minimum et permet de réduire significativement le bruit(bruit de structure). Ceci, combiné avec les composés de caoutchouc de haute technologie de Trelleborg Industrial AVS avec rigidité relativement faible garantit un bon isolement de la vitesse de ralenti jusqu'à la vitesse maximale du moteur et les bas coûts de cycle de vie! Les Régleurs en Hauteur HA et Série HAD Trelleborg peuvent être utilisés avec les supports CushyfloatTM.

Numéros d'articles

Numéro d'article 57786.160.055
UBB 500641567762
UNSPSC 26101765
N° Article du fabricant 10-00546-01 

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.