text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 3/4X225 (8.7/8)

Referência
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit

Especificações

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 225 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 10
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensões

B 1.25
L (mm) 225
M 18.7

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números do artigo

Referência 22082.191.225
EAN 8715494377492
UBB 500578458803
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.