text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55250
55250.080.008
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
8 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Bout
Conique
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1.72
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
7318153590
Dimensions
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.080.008
EAN
8715492338440
UBB
952351270329
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande