text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout conique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 5 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Bout Conique
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.22
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
L (mm) 5
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

BS 4168-3
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M
DIN 914

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.040.005
EAN 8715492277299
UBB 952351530870
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.