text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Six pans creux
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07810
07810.020.005
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M2X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M2
Longueur
5 mm
Marque
Fabory
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Bout
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.07
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Code Douanier
7318154890
Dimensions
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
5
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
NF
E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.020.005
EAN
8717077062085
UBB
500645122002
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO