text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
4C426256
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à cliquet Stahlwille MINI Fine 1/4 » Square Drive 4.5° Ratcheting Angle 80-Teeth 90mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4C426256
Isolé
Non
Poids
74
Diamètre de la tête (mm)
22.5
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
90
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Poids
74
Diamètre de la tête (mm)
22.5
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
90
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Angle de basculement arrière (°)
4.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Code Douanier
Voir
Type
418QR
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C426256
EAN
4018754291366
UBB
500696171528
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11111050