text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Jeux de clés mixtes 13/11 13/11


Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, Exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéro d'article
Nombre total d'outils 11
Nombre de clés plates à couronne 11
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 828
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Nombre total d'outils 11
Nombre de clés plates à couronne 11
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 828
Code Douanier
Type Wrench Set

La description

Clés métriques de même taille dans un étui enroulableDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AjCôté mâchoire droit, côté anneau coudé à 15°Construction intelligente robuste, mince et légèreRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde de STAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainExtrêmement résistante, Exceptionnellement durableForgé par immersion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chroméSac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréProtection sûre de l'outil avec un encombrement minimumLogo STAHLWILLE brodé Contenu : SW 8 , 10 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G0231.001.780
EAN 4018754080588
UBB 203120177241
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 96400802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.