text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 50a 1.1/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeurs d'essai)HPQ® heavy-duty steel, chrome-plated

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 45
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 45
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 20
Largeur de clé (en pouces) 1 1/8 pouce
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 169
Code Douanier
Model 50 A 1 1/8
Type Socket

La description

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valeurs d'essai)HPQ® heavy-duty steel, chrome-plated

Numéros d'articles

Numéro d'article G0365.285.001
EAN 4018754007998
UBB 203122358054
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03410052

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.