text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 40DL 13 MM


extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acier à hautes performances, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (m) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 12
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Model 40 DL 13
Type Socket

La description

extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acier à hautes performances, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0303.130.001
EAN 4018754000890
UBB 203122402191
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 01240013

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.