text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 2309K 17 MM


1/2 » #a,-driveavec une extension de manchon en plastique qui protège non seulement les boulons et les écrous de roue, mais aussi la roue et les trous

Numéro d'article
Traitement de surface Plastifié
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 87
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Plastifié
Largeur de clé (mm) 17
Longueur (m) 87
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 242
Code Douanier
Model 2309 K 17
Type Wheel Nut Socket

La description

1/2 » #a,-driveavec une extension de manchon en plastique qui protège non seulement les boulons et les écrous de roue, mais aussi la roue et les trous

Numéros d'articles

Numéro d'article G0516.170.001
EAN 4018754141852
UBB 500500295323
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 23091017

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.