text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés à fourches doubles 10A 5/16 X3/8


conception droite, position des mâchoires 15°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromé

Položka č.
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 142
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/16 pouce
Ambalat la 1

Technické údaje

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 142
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/8 pouces
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 28
Code Douanier
Type Open End Wrench

Popis

conception droite, position des mâchoires 15°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromé

Čísla materiálu

Položka č. G0220.079.096
EAN 4018754019731
UBB 203120190764
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40432024

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.