text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés à fourches doubles 10A 3/4 X7/8


conception droite, position des mâchoires 15°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 231
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 231
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/8 pouce
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 174
Code Douanier
Type Open End Wrench

La description

conception droite, position des mâchoires 15°conception intelligente robuste, mince et légèregrande résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne préhensionextrêmement robuste, exceptionnellement durableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0220.191.222
EAN 4018754019830
UBB 203120191754
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40434044

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.