text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés polygonale tête inclinée 15º 220SP 8X10MM


extra longue avec profil Spline-Drive15° coudéMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 203
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 203
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 33
Code Douanier 8204110000
Type Ring Spanner

La description

extra longue avec profil Spline-Drive15° coudéMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0264.008.010
EAN 4018754133505
UBB 500501470115
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41160810

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.