text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Accessoires 509QR VERLENGSTUK 509/3QR


Déblocage rapide : cliquet, poignée, rallonges et joints universels avec verrouillage de sécurité forment une unité ! DIN 3123/ISO 3316

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 75
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 75
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316 Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 127
Code Douanier
Type Quick Release Socket Extension

La description

Déblocage rapide : cliquet, poignée, rallonges et joints universels avec verrouillage de sécurité forment une unité ! DIN 3123/ISO 3316

Numéros d'articles

Numéro d'article G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13011004

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.