text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Accessoires 405QR VERLENGSTUK 405/14QR


QuickRelease : cliquet, poignée, rallonges et joints universels avec verrouillage de sécurité forment une unité ! DIN 3123 / ISO 3316

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 356
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 356
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Carré 6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316 Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 155
Code Douanier
Type Quick-Release Socket Extension

La description

QuickRelease : cliquet, poignée, rallonges et joints universels avec verrouillage de sécurité forment une unité ! DIN 3123 / ISO 3316

Numéros d'articles

Numéro d'article G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11011005

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.