text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX tournevis T9 L.60mm


avec perçage dans la pointe d'entraînement (TORX® Tamper Resistant)acier allié au chrome, chromé mat pointe noire

Numéro d'article
Longueur totale (mm) 146
Taille (TX) 9
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 146
Taille (TX) 9
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Chromé
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier
Type Torx Screwdriver

La description

avec perçage dans la pointe d'entraînement (TORX® Tamper Resistant)acier allié au chrome, chromé mat pointe noire

Numéros d'articles

Numéro d'article G0834.000.009
EAN 4018754123216
UBB 500500300685
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 48560009

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.