text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés mixtes
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0240.200.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 20 mm longueur 280 mm forme B acier allié au chrome STA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
Longueur (m)
280
Largeur de clé côté ouvert (mm)
20
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
20
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
225
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0240.200.001
EAN
4018754019281
UBB
203120196134
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40102020