text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés mixtes
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
G0230.160.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 16 mm longueur 180 mm forme A acier chromé-allié STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
Longueur (m)
180
Largeur de clé côté ouvert (mm)
16
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
16
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
89
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.160.001
EAN
4018754018819
UBB
203120165444
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40081616