text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE pince à circlips stah polie j1


DIN 5256 CPince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésmaintenue en plastique à tête forgée et polie

Cikkszám 9O824602
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 12 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Code Douanier 82032000
Model 6543
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5256 CPince à circlips à mâchoires droitespointes de précision cylindriquespour saisir, insérer et retirer les bagues intérieures dans les trous percésmaintenue en plastique à tête forgée et polie

Cikkszámok

Cikkszám 9O824602
EAN 4018754333783
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.