text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier Electro zingué M30

Cod Articol
Diamètre
Longueur
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Specificații

Diamètre M30
Longueur 380 mm
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
    • Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
    • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.

Dimensiuni

Charges admissible en kN 46.3
d-D M30
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.) 280
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 33
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 280
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.) 280
L (mm) 380
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 140
Distance minimale entre les axes (Smin.) 140
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 350
Diamètre nominal du foret (do) 35
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 560
Epaisseur max. de l'élément à fixer 70
Couple de serrage en Nm 400

Numerele articolelor

Cod Articol 70636.300.001
EAN 8715494469036
UBB 500503079617
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 50940

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.