text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier Electro zingué M20

Artículo No.
Diamètre
Longueur
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Especificaciones

Diamètre M20
Longueur 260 mm
Marque Spit
Matière Acier
Approbation ETA Option 7
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. Maxima
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
    • M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
    • Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
    • Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.

Dimensiones

Charges admissible en kN 36.9
d-D M20
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.) 170
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df) 22
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique 170
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.) 170
L (mm) 260
Minimal distance à un bord libre (Cmin.) 85
Distance minimale entre les axes (Smin.) 85
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.) 220
Diamètre nominal du foret (do) 25
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique 340
Epaisseur max. de l'élément à fixer 68
Couple de serrage en Nm 120

Números de artículo

Artículo No. 70636.200.001
EAN 8715494469012
UBB 500503079468
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 655220

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.