text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Flexibles et enrouleurs
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
7T669044
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m G 1/4 po. EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7T669044
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
23.2
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
23.2
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Ewo
Code Douanier
39173900
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T669044
EAN
4030875149234
UBB
500583279954
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40943