Raccords pneumatiques
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
Fournitures et accessoires
Raccords pneumatiques
0L744218
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
Set de tuyaux spiralés d. intérieur 9 mm D. ext. 12 mm longueur 5 m raccord DN 7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0L744218
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
19
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
5
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
19
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
5
Marque
Riegler
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L744218
EAN
4047322632874
UBB
500573753349
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158135