text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
31416
31416.055.055
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
Consulter le stock dans votre CST
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
SPEDEC SC Vis autoperceuse à tête fraisée avec ailettes et empreinte Torx® Acier Electro zingué ST5,5X55MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Spedec
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
5.5 mm
Longueur
55 mm
Marque
Spedec
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
7.4
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
A = Effort de rupture min. en N.
B = Résistance au cisaille min. en N.
C = Couple de rupture en Nm.
D = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (min.).
E = Cap.de forage dans de poutres en acier St37 (max.).
Domaine d’application: fixation d’éléments en bois tendre ou dur sur des poutres en acier.
Longueur max. de serrage KL = L – L
1
St37 Dans le cas d’aciers plus résistants, l’épaisseur maximale qui peut être forée, est réduite.
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
55
L1 ≈
15
No. Torx®
30
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
31416.055.055
EAN
8715492962652
UBB
950352837385
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
713816
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires