text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted mushroom head screw small head Acier inoxydable (Inox) M6X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.45
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 5.45
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 15
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Normes

NF ≈E25-129

Numéros d'articles

Numéro d'article 51142.060.016
EAN 8715492969699
UBB 500634405855
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.