Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à tôle à tête fraisée avec 2 trous
51596
51596.063.025
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
SÉCURITÉ Vis à tôle à tête fraisée avec 2 trous Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Mode d'entraînement
2 Trous
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Outils disponibles sur demande.
Ce type d'entraînement est également connu sous le nom de yeux de serpent ou de nez de porc.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
2 Trous
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Outils disponibles sur demande.
Ce type d'entraînement est également connu sous le nom de yeux de serpent ou de nez de porc.
Dimensions
D (mm)
6.3
dk (max.)
12.4
k (max.)
4
L (mm)
25
No. drive
TH8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51596.063.025
EAN
8712423014510
UBB
500656698197
UNSPSC
31161507