Nedtrain Oud
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
Visserie inviolable
Vis de sécurité
Vis à métaux à tête bombée plat à six lobes internes avec goupille
51037
51037.100.065
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
SÉCURITÉ Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes interne avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X65
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
65 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Info
Outils disponibles sur demande.
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
65
P
1.5
Clé
45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51037.100.065
EAN
8715494608480
UBB
500633143192
UNSPSC
31161504