text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à tête bombée plat à six pans creux avec téton Acier inoxydable (Inox) A2 M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.5
Info
  • Outils disponibles sur demande.
Code Douanier 7318156290

Dimensions

d-D M3
dk (max.) 5.7
k (max.) 1.65
L (mm) 6
P 0.5
s 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51036.030.006
EAN 8715494607971
UBB 500633138085
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.