text.skipToContent text.skipToNavigation

SÉCURITÉ Vis à métaux Tri-Head Acier inoxydable (Inox) A2 M8X20


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Triangle
Forme de tête Triangle head
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Triangle
Forme de tête Triangle head
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 11.45
Info
  • Outils disponibles sur demande.
Code Douanier

Dimensions

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 51021.080.020
EAN 8712423034396
UBB 500662886018
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.