text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3L773344
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko ULTIMATECUT foret DIN 338 type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 2,5 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3L773344
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Oui
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Ruko
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3L773344
EAN
4007140386236
UBB
500581790168
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
259025E