text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de lasers rotatifs LAR 160 600 m 7 pièces ± 5 degr. STABILA


Numéro d'article 0M949814
Couleur du boîtier Autre
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 600
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 0.1
Emballé par 1

Spécifications

Couleur du boîtier Autre
Avec télécommande Non
Interface Non
Route de signalisation visible Non
Longueur de la route de signalisation (m) 600
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 0.1
Longueur d'onde du capteur (nm) 635
Degré de protection (IP) IP65
Type de batterie Autre
Classe de laser Classe 2
Marque Stabila
Code Douanier 8204120000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M949814
EAN 4005069192419
UBB 500709974942
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 19241
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.