Rondelles élastiques
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
Rondelles élastiques
36303
36303.189.004
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
Rondelle ressort série C EN 16983 C Acier acc. to EN 16983 Phosphaté 18X9,2X0,45MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
dₑ
18
di
9.2
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Diamètre extérieur
18
Revêtement
Phosphaté
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9.2 mm
dₑ
18
di
9.2
Matière
Acier
Matière technique
acc. to EN 16983
Diamètre extérieur
18
Revêtement
Phosphaté
Tapez non.
C (light)
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F
= charge du ressort en Newton à une déflection
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Les valeurs spécifiées pour
t
sont des valeurs nominales. Dans le cas de ressorts avec 6
t
≤ 14 la charge de ressort souhaitée
F
doit être obtenue en réduisant l'épaisseur des ressorts à disque unique
t
aux valeurs entre parenthèses.
Référez-vous à la norme EN 16984 pour le calcul des ressorts à disque.
Données techniques étendues disponibles sur demande.
Dimensions
di (H12)
9.2
D (mm)
9.2
F
214
l0
1.05
t
0.45
Epaisseur
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
16983-C
DIN
2093-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
36303.189.004
EAN
8715492759139
UBB
950357276845
UNSPSC
31161811
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires